WN9045 HALBRUNDKOPF 5X40 T25 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde

Spanplattenschrauben mit verstärktem Rundkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTRRTX5X40EFA2-50
Rubix:3393337
Hersteller:9045250 40
EAN:4043377199102
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9045 HALBRUNDKOPF 5X40 T25 A2 Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde


Spanplattenschrauben mit verstärktem Kopf, Vollgewinde
Ruko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf und Vollgewinde A2-50 5X40 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormNICHT STANDARD
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartholz
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindevollgewinde
0,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung