SORTIMENT DIN913/914/916 45H 3000TLG Sortiment Gewindestifte

Sortimentskasten mit Innensechskant-Gewindestiften aus verzinktem Stahl mit Vollgewinde, Kegelkuppe, Spitze und Ringschneide

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:860570
Rubix:3456044
EAN:3660338154171
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typverzinktem stahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SORTIMENT DIN913/914/916 45H 3000TLG Sortiment Gewindestifte


Inhalt:
Norm NF E27-180/ DIN 913/ ISO 4026
- 1275 Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe aus gehärtetem Stahl 45HRC weiß verzinkt M 4x8, 5x10, 6x12, 8x16, 10x20 Norm NF E 27-181/ DIN 914/ ISO 4027
- 1325 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze aus gehärtetem Stahl 45HRC weiß verzinkt M 4x6, 5x8, 6x10, 8x12 Norm NF E27-183/ DIN 916/ ISO 4029
- 400 Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide aus gehärtetem Stahl 45HRC weiß verzinkt M 6x8, 8x10

Technische Informationen


Attribute
Typverzinktem stahl
Anzahl Elemente3000
136,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen