MEISTER-BOX HOHLRAUM + S 50TLG Meister-Box Hohlraum + Schraube
Meister-Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:558327
Rubix:3832320
Hersteller:Meister-Box Hohlraum + Schraube (50 Teile)
EAN:4048962411461

Produktdetails : MEISTER-BOX HOHLRAUM + S 50TLG Meister-Box Hohlraum + Schraube
Diese fischer Meister-Box bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset.
• Diese starken Dübel eignen sich besonders zur Anbringung von Gegenständen im Hohlraum wie Bildern, Lampen, Elektroinstallationen, Dekorationen und vielen weiteren
• Nachfüllbare Montagebox aus hochwertigem Kunststoff: optimale Übersicht durch transparenten Deckel, sowie vorsortierte Dübel und Schrauben
• Flexibler Einsatz in zahlreichen Baustoffen wie Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Hohldecken, Holzwolle-Leichtbauplatten, Spanplatten und Sperrholzplatten
• Boxen Inhalt: fischer HM Durchmesser 5 mm, Länge 37 - 65 mm; inklusive passenden Dübelschrauben
• Je nach Baustoff und Schraube Maximale Lastaufnahme von max. 30 kg
Diese fischer Meister-Box bietet eine praktische und übersichtliche Aufbewahrungslösung als Dübelset für Werkstatt und Baustelle. Der hochwertige, schlagfeste Kunststoffbehälter mit transparentem Deckel ermöglicht jederzeit einen klaren Blick auf den Inhalt. Die vorsortierte 50-teilige Box beinhaltet 10 x HM 5 x 37 mit Dübelschraube PanHead, 10 x HM 5 x 37 mit Dübelschraube Senkkopf, 10 x HM 5 x 52 mit Dübelschraube PanHead, 10 x HM 5 x 52 mit Dübelschraube Senkkopf, 5 x HM 5 x 65 mit Dübelschraube PanHead und 5 x HM 5 x 65 mit Dübelschraube Senkkopf – optimal für die Befestigung im Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer und jedem weiteren Raum im ganzen Haus. Durch das metrische Innengewinde des fischer HM wird das mehrfache Lösen und Befestigen des Anbauteils ermöglicht. Die Hohlraummetalldübel sind die hervorragende Lösung für Plattenbaustoffe und eignen sich zur Befestigung von Bildern, Lichtern, Elektroinstallationen und Dekoration in Baustoffen wie Gipskartonplatten, einfach und doppelt beplankt.
Funktion:
• Der Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Die Dübelauswahl ist auf die Dicke des Plattenbaustoffes abzustimmen, um das Aufspreizen im Hohlraum optimal zu ermöglichen
• Bei der Montage klappen die Spreiz-arme auf und pressen sich an die Plattenrückseite
• Der HM kann mit Montagezange montiert werden. Bei Montage mit dem Akkuschrauber oder Schraubendreher muss zuerst die vormontierte Schraube demontiert werden. Zum Einschrauben und Aufspreizen des Dübels ist gleichzeitig das Anbauteil oder ein Hilfsgegenstand (max. 6 mm) als Mitdrehsicherung zu verwenden
Technische Informationen
Attribute
| Typ | meister-box |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 50 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,39 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage





