Referenzen
Donghua:41-1 G NP (DH)
Rubix:3840463
Hersteller:1520


Technische Zusammenfassung
| Kette | 41-1 g np (dh) |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
Produktdetails : 41-1 G NP (DH) Verbindungsglied mit Feder 11 (E)
Donghua NP (Nickel Plated) Kette – Vernickelte Rollenkette für verbesserten Korrosionsschutz und sauberen Betrieb. Ideal für Anwendungen in feuchten oder leicht aggressiven Umgebungen.
Stärken
Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Umwelteinflüsse bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 41-1 g np (dh) |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | nickel-platiert (np) |
| Gewicht | 410 g |
| Rollendurchmesser | 7,77 mm |
| Typ | verbindungsglied mit feder 11 (e) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,25 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage