Referenzen
Donghua:08A-2 K SS 304 (DH)
Rubix:3841274
Hersteller:314812

Produktdetails : 08A-2 K SS 304 (DH) Gekröpftes Glied (VA) 12 (L)
Donghua SS 304 Serie – Rollenkette aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304) für korrosionsbeständigen und hygienischen Einsatz. Ideal für feuchte, chemisch belastete oder lebensmittelnahen Anwendungen.
Stärken
Sehr hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit bei zuverlässiger mechanischer Leistung und langer Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 08a-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | ss 304 |
| Typ | gekröpftes glied (va) 12 (l) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,71 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
