VP546E-5DZ1-S VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VP546E-5DZ1-S
Rubix:3335634
Hersteller:VP546E-5DZ1-S
VP546E-5DZ1-S VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT

Technische Zusammenfassung

Typvp546e-5dz1-s ventil, elektrisch betätigt
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VP546E-5DZ1-S VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT


Das Magnetventil der Serie VP300/500/700 von SMC bietet eine hohe Durchflusskapazität und einen reduzierten Stromverbrauch (1. 55W Standard, 0. 55W mit Energiesparschaltung). Die Serie kann sowohl als Umschalt- als auch als Verteilerventil eingesetzt werden. Es ist vakuumtauglich bis zu -101. 2kPa. Die Serie VP3145/3165/3185 ist ein großformatiges Magnetventil mit 3 Anschlüssen und einer Gummidichtung. Die Serie kann sowohl im Vakuum als auch unter niedrigem Druck eingesetzt werden. Beide Serien sind in normal geschlossener oder normal offener Ausführung erhältlich.

Stärken

-Vorgesteuertes Sitzventil mit 3 Anschlüssen
Erhältlich mit Energiesparschaltung zur Reduzierung des Stromverbrauchs
Gewindetypen: Rc, G, NPT, NPTF

Technische Informationen


Attribute
Typvp546e-5dz1-s ventil, elektrisch betätigt
Anzahl der Anschlüsse3
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck7 bar
Volumenstrom1729 l/min
Werkstoffaluminium
Druckbereich2 bis 7 bar (0,2 bis 0,7 mpa)
Min. Betriebsdruck2 bar
164,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,63 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage