Referenzen
Festo:VSVA-B-P53E-ZD-A2-2AT1L
Rubix:436266
Hersteller:539174
EAN:4052568177133

Produktdetails : VSVA-B-P53E-ZD-A2-2AT1L Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-P53E-ZD-A2-2AT1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=450 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 184,3 g |
|---|---|
| Typ | normventil vsva plug-in |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
168,37 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage