Referenzen
SMC:SY5300R-5U1-NA
Rubix:3335674
Hersteller:SY5300R-5U1-NA
Produktdetails : SY5300R-5U1-NA VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT, FARBE NATUR
SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Für eine flexible Installation sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohranschlüsse verfügbar. Das SY ist mit Gehäuseanschlüssen oder als Sockelventil erhältlich und kann einzeln oder als Verteiler eingesetzt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | solenoidventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,93 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage