VQD1151U-6MO-Q Ventil

Magnetventil 4/2 Serie VQD1000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VQD1151U-6MO-Q
Rubix:2180372
EAN:3618036548808
VQD1151U-6MO-Q Ventil

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VQD1151U-6MO-Q Ventil


Die direktgesteuerten 4/2- und 4/3-Ventilserien VQD1000 bieten eine hohe Durchflusskapazität in einem kompakten und leichten Gehäuse. Vakuumanwendungen (bis zu -100 kPa) sind möglich. Keine der Komponenten der VQD1000-Ventile, die mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, enthalten Kupfer. Die VQD-Serie bietet eine bemerkenswert stabile und schnelle Reaktionszeit.
VQD1000, 4/2-Wege-Sitzventil, direktbetätigt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse4
HerkunftslandJP
41,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,51 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage