Referenzen
SMC:SY3300-5U1-NA
Rubix:3335612
Hersteller:SY3300-5U1-NA
Produktdetails : SY3300-5U1-NA VENTIL, ELEKTRISCH BETÄTIGT, FARBE NATUR
SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Es sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohranschlüsse verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | solenoidventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage