Referenzen
SMC:SY3120-5LOU-M5-F2-Q
Rubix:2185659
Hersteller:SY3120-5LOU-M5-F2-Q
EAN:3618036192896

Technische Zusammenfassung
| Typ | sy3120-5lou-m5-f2-q ventil, elektrisch betätigt |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SY3120-5LOU-M5-F2-Q Ventil, elektrisch betätigt
SMC hat mit der neu gestalteten SY-Ventilserie die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessert. Die SY3000 und SY5000 haben die gleiche Ventilbreite wie ihre Vorgänger, aber der Durchfluss wurde um bis zu 80 % erhöht, wodurch die Ventilgröße reduziert werden konnte. Ein eingebauter Schmutzfänger im Vorsteuerventil verhindert Störungen durch Fremdkörper. Durch die Verwendung von H-NBR-Dichtungsmaterial für das Hauptventil und die Dichtungen wurde die Ozonbeständigkeit verbessert. Es sind seitliche, obere und untere Anschluss-/Rohranschlüsse verfügbar, um eine flexible Installation zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sy3120-5lou-m5-f2-q ventil, elektrisch betätigt |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Volumenstrom | 193 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 0,15 bis 0,7 mpa (1,5 bis 7 bar) |
| Min. Betriebsdruck | 1,5 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,31 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage