Referenzen
Festo:MOFH-3-1/2-EX
Rubix:433843
Hersteller:535905
EAN:4052568169558

Produktdetails : MOFH-3-1/2-EX Magnetventil
Magnetventil MOFH-3-1/2-EX mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=3700 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 804 g |
|---|---|
| Typ | ventil midi pneumatik |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 3700 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
318,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen