VQC4101-5B1 Ventil, elektrisch betätigt

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VQC4101-5B1
Rubix:2189813
Hersteller:VQC4101-5B1
EAN:3618036549744
VQC4101-5B1 Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5

Produktdetails : VQC4101-5B1 Ventil, elektrisch betätigt


Die VQC-Serie verfügt über fünf Standard-Verdrahtungspakete, die die Verdrahtung und die Wartungsarbeiten vereinfachen. Die Schutzgehäuse von drei dieser Pakete entsprechen der Norm IP67 zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern als Ersatz für die Verdrahtung innerhalb der Verteilerblöcke sorgt für Flexibilität beim Hinzufügen von Stationen oder beim Ändern der Verteilerkonfiguration. Die VQC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Reaktionszeiten und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Informationen


Attribute
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse5
83,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,78 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage