Referenzen
IMI Norgren:Y68A-8GN-N2N
Rubix:74184
Hersteller:Y68A-8GN-N2N

Produktdetails : Y68A-8GN-N2N Montagerahmen, 2-fach, G1
Montagerahmen 2-Fach G1
MONTAGERAHMEN 2-FACH G1
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeljoch-baugruppe |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Volumenstrom | 14400 l/min |
| Werkstoff | aluminium |
| Druckbereich | 0,3 ... 17 bar (je nach ausführung: standard 0,4 ... 8 bar bzw. optional 0,7 ... 17 bar) |
| Größe des Anschlusses | 1 |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
