VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8
Rubix:1829194
Hersteller:575502
EAN:4052568260590
VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht333,13 g
Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1300 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84812090
78,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen