VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L
Rubix:1827900
Hersteller:561369
EAN:4052568208783
VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht468,57 g
Typmagnetventil
Anzahl der Anschlüsse5
Spannung24 V
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom1100 l/min
Druckbereich3/10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
203,23 exkl. MwSt.
/ Stück
243,88 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage