LOCTITE 493 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent
Sofortklebstoff 493
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:493
Rubix:67044
Hersteller:234058
EAN:5010266493329

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 493 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent
Loctite 493 Sofortklebstoff - Metalle, kapillar, Handfestigkeit: 10 - 30 Sek., Farbe: Transparent, transparent, Geeignet für Kunststoffe, Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239, Geeignet für Gummi, Gut geeignet für Metalle, Viskosität in mPa s: 3, Einsatztemperaturbereich: -40 C bis +80 C, Gebindegrößen: 50g, 500g
LOCTITE 493 ist ein transparenter, farbloser Sofortklebstoff auf Methylbasis, der besonders zum Kleben von Metallen geeignet ist. Weitere geeignete Werkstoffe sind Kunststoffe, Gummi und Polyolefine (in Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239). Dieser universell einsetzbare Klebstoff erreicht in 10 - 30 Sekunden Handfestigkeit. Das Produkt wird in 50g- und 500g-Gebinden geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 24,300x35x114 mm |
|---|---|
| Gewicht | 50 g |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Trocknungszeit | 1 min |
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std