LOCTITE 438 500G FLASCHE Sofortklebstoff schwarz schlagzäh schnell
Sofortklebstoff 438
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:438
Rubix:507449
Hersteller:872306
EAN:5010266413044

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 438 500G FLASCHE Sofortklebstoff schwarz schlagzäh schnell
Loctite 438 Sofortklebstoff - Schlagzäh, schwarz, schnell, Handfestigkeit: 10 - 20 Sek., Farbe: schwarz, Geeignet für Kunststoffe, Geeignet für Polyolefine nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239, Geeignet für Gummi, Gut geeignet für Metalle, Gut geeignet für poröse und/oder saure Oberflächen, Viskosität in mPa s: 200, Einsatztemperaturbereich: -40 C bis +100 C, Gebindegrößen: 20g, 500g
LOCTITE 438 ist ein schwarzer, schlagzäher Sofortklebstoff auf Ethylbasis. Er erreicht in 10 - 20 Sekunden Handfestigkeit. Er hat eine hohe Schlagfestigkeit und ist flexibel. Er ist geeignet zum Kleben von Kunststoff, Gummi, Metall, porösen und saugenden Materialien, sauren Oberflächen. Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 500 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | 2 °C |
| Farbe | schwarz |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
429,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
515,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 27 ) Arbeitstagen