LOCTITE 495 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent

Sekundenkleber 495

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:495
Rubix:507455
Hersteller:234121
EAN:5010266495798
495 50G Sofortklebstoff
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 495 50G FLASCHE Sofortklebstoff farblos/ transparent


Der Sofortklebstoff LOCTITE® 495 ist ein auf Ethyl basierender Klebstoff für den universellen Einsatz. Er bietet eine schnelle und zuverlässige Haftung auf einer Vielzahl von Materialien. Dank seiner niedrigen Viskosität lässt sich der Klebstoff präzise auftragen und dringt mühelos in Spalten der zu verbindenden Oberflächen ein. Seine Transparenz sorgt für eine unauffällige Verklebung und ist somit ideal für Anwendungen, bei denen das Erscheinungsbild eine entscheidende Rolle spielt. Mit einer sehr kurzen Aushärtungszeit von 5 bis 20 Sekunden gewährleistet er eine nahezu sofortige Verbindung. Der Klebstoff ist kompatibel mit zahlreichen Materialien wie Kunststoffen, Metallen und Gummi und kann in Kombination mit den Primern LOCTITE® SF 770 und LOCTITE® SF 7239 auch für die Verklebung von Polyolefinen verwendet werden.

Spezifikationen:
• Klebstofftyp: Sofortklebstoff auf Ethylbasis
• Viskosität: 40,0 mPa.s (cP)
• Farbe: Transparent, farblos
• Fixierzeit: 10 bis 20 Sekunden
• Anpassungszeit auf Stahl: 5,0 Sekunden
• Spaltüberbrückung: 0,12 mm
• Betriebstemperatur: -40,0 bis 120,0 °C (-40,0 bis 250,0 °F)
• Scherfestigkeit auf gestrahltem Weichstahl: 14,2 N/mm² (2060,0 psi)
• Physikalische Form: Flüssig
• Auftragsmethode: Manuell oder mittels Auftragsgerät

Informationen zur Marke:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für innovative Klebstofflösungen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Produkte für die industrielle Montage und Wartung und bietet zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Steigerung der Betriebseffizienz. Mit einem umfangreichen Portfolio an Produkten für unterschiedlichste Anwendungen ist LOCTITE® der verlässliche Partner für Fachkräfte, die ihre Prozesse optimieren möchten. Technisches Know-how und strenge Zertifizierungen gewährleisten höchste Leistungsstandards. LOCTITE® verpflichtet sich, innovative Lösungen zu liefern und dabei höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit zu erfüllen.

Stärken

• Extrem schnelle Fixierung
• Niedrige Viskosität für präzise und gleichmäßige Anwendung
• Hervorragende Kompatibilität mit zahlreichen Materialien wie Kunststoff, Metall und Gummi
• Transparente Aushärtung für eine dezente und ästhetische Verklebung
• Hohe mechanische Festigkeit und optimale Haftung auf verschiedenen Substraten
• Vielseitig einsetzbar – geeignet sowohl für poröse als auch nicht-poröse Oberflächen

Anwendungen

Dieser Sofortklebstoff eignet sich hervorragend für das Verkleben von Gummi, Kunststoffen und porösen Oberflächen in verschiedenen industriellen Bereichen. Er wird besonders für Reparatur- und Schnellmontageanwendungen empfohlen, unter anderem in der Fertigungsindustrie, der Elektronikbranche und der allgemeinen Instandhaltung. Die kurze Aushärtungszeit macht ihn zur bevorzugten Wahl für Fachleute, die eine sofortige und dauerhafte Verklebung auf den unterschiedlichsten Materialien benötigen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)24,300x35x114 mm
Gewicht50 g
Min. Temperatur-40 °C
Farbefarblos
Zolltarifcode35069900
50,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewicht