USFA 210CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager USFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFA210CO
Rubix:677751
Hersteller:USFA.210.CO
EAN:3413529563302




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43,5 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFA 210CO (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften, eine nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43,5 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 190 mm |
| Länge | 115 mm |
| Serie | usfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,16 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,04 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage