UKFCE 215H (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFCE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFCE215H
Rubix:677500
Hersteller:UKFCE.215H
EAN:3413529532834
UKFCE 215H (SNR) Flanschlagereinheit rund mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Breite41 mm
Befestigungsabstand184 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFCE 215H (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Breite41 mm
Befestigungsabstand184 mm
Werkstoffgrauguss
Länge215 mm
Serieukfce200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r49500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Außendurchmesser130 mm
Gewicht5,96 kg
Zolltarifcode84832000
238,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,28 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage