RCJ 60-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJ60-XL-N
Rubix:15033
Hersteller:0945713500000
EAN:4054372845222


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 175 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
Produktdetails : RCJ 60-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung
Stärken
PCJ wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, RCJ mit GE-KRRB, PCJY mit GAY-NPPB und RCJY mit GYE-KRRB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 175 mm |
| Befestigungsabstand | 143 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Länge | 175 mm |
| Serie | rcj..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 80,9 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56000 N |
| Außendurchmesser | 84 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std