UKFCE 207H (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFCE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFCE207H
Rubix:677494
Hersteller:UKFCE.207H
EAN:3413529532759
UKFCE 207H (SNR) Flanschlagereinheit rund mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand110 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFCE 207H (SNR) Flanschlagereinheit rund, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand110 mm
Werkstoffgrauguss
Länge135 mm
Serieukfce200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,31 kg
Zolltarifcode84832000
54,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen