UKF 213HN (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKF213HN
Rubix:677392
Hersteller:UKF.213.H.N
EAN:3413529520893




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Befestigungsabstand | 149 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKF 213HN (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhülse H23XX, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Befestigungsabstand | 149 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 187 mm |
| Serie | ukf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57200 N |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,62 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage