UCPG 209 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - UCPG209
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCPG209
Rubix:675324
EAN:3413529506422




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 85 mm |
| Achshöhe | 53,9 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCPG 209 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 127x124x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2205 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Befestigungsabstand | 85 mm |
| Achshöhe | 53,9 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen