ESPE 203 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - ESPE203
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESPE203
Rubix:674438
EAN:3413529529827





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESPE 203 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 135x70x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 490 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Befestigungsabstand | 95 mm |
| Achshöhe | 30,2 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Länge | 125 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 19,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen