Referenzen
SKF:FSNL 516-613
Rubix:311719
Hersteller:107943
EAN:7316571303963




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 92,5 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 260 mm |
| Achshöhe | 95 mm |
Produktdetails : FSNL 516-613 (SKF) Stehlagergehäuse geteilt SKF
Geteiltes Stehlagergehäuse aus Grauguss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9760 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 92,5 mm |
| Befestigungsabstand | 260 mm |
| Achshöhe | 95 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 177 mm |
| Länge | 315 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 120 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 73 ) Arbeitstagen