UCF 209T20 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF209T20
Rubix:914233
EAN:3413520828882





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 209T20 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Stärken
-Einteilige JIS- und ISO-Baureihe
-Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch ist und/oder mit starken mechanischen Einwirkungen zu rechnen ist.
Merkmale : Hochleistungs-Wartungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.
-Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch ist und/oder mit starken mechanischen Einwirkungen zu rechnen ist.
Merkmale : Hochleistungs-Wartungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.
Anwendungen
Mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SNR-Serie selbstausrichtender Lager Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: landwirtschaftliche Maschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 150x145x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2225 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 2,12 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage