EXFE 207N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager EXFE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXFE207N
Rubix:676271
Hersteller:EXFE.207.N
EAN:3413529536269




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 37,6 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXFE 207N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring. Mit Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 37,6 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 118 mm |
| Serie | exfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,67 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,68 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage