Spannlager mit Gewindestift SNR UC209-28G2, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 49.2 mm

SNR Einsatz UC200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UC209-28G2
Rubix:750452
Hersteller:UC.209-28.G2
EAN:3413529567706
UC 209-28G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UC 209-28G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, SNR-Nachschmiersystem

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite49,2 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serieuc200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Zolltarifcode84839020
39,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an