Spannlager mit Gewindestift PTN SUC211, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 25 mm

Einsatz-Lager

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:SUC211
Rubix:3269766
EAN:3660338467783
SUC 211 (PTN) Gehäuselagereinsatz (VA)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUC 211 (PTN) Gehäuselagereinsatz (VA)


Einsatzlager aus rostfreiem Stahl. Das Spannlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit einem konvex gewölbten Außendurchmesser und in den meisten Fällen einem verlängerten Innenring
Spannlager mit Gewindestift - Edelstahl (Niro) Wälzlager

Stärken

Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Einfache Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Seriesuc200
Käfigedelstahl
Grenzdrehzahl2600 rpm
Gesamtbreite Lager55,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r29200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43300 N
Gewicht1,1 kg
42,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,16 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an