NU 2216EG15 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR

SNR Einreihiges Zylinderrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:NU2216EG15
Rubix:673851
EAN:3413520494193
NU 2216EG15 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : NU 2216EG15 (SNR) Zylinderrollenlager einreihig SNR


Die Zylinderrollenlager der Baureihe NU.E.G15 von SNR sind für die Aufnahme hoher Radialkräfte ausgelegt und gleichzeitig in der Lage, axiale Verschiebungen infolge der thermischen Ausdehnung der Welle auszugleichen. Ihre E-Konstruktion mit erhöhter Tragfähigkeit und ihr Käfig aus Polyamid G15 begünstigen ihren Einsatz in Mechanismen, die mit hoher Drehzahl arbeiten.

Erläuterung:
• NU: Rollenlager mit einer Rollenreihe, mit zwei Borden am Außenring und keinem Bord am Innenring. Konfiguration als Loslager, ohne axiale Kraftaufnahme
• E: Erhöhte Tragfähigkeit durch Vergrößerung des Durchmessers, der Länge und der Anzahl der Rollen, bei gleichem Bauraum wie bei der Standardausführung. Die Ringe sind nicht austauschbar mit denen der Standardversion
• G15: Käfig aus Polyamid. Leichtes, verschleißfestes Material, geeignet für hohe Drehzahlen

Eigenschaften:
Der Linienkontakt zwischen den Rollen und den Laufbahnen verleiht dieser Baureihe eine ausgeprägte Eignung zur Aufnahme hoher Radialkräfte. Die Führung der Rollen durch die Borde begünstigt zudem den Betrieb bei hoher Drehzahl.
Die trennbare Bauweise der Ringe vereinfacht die Montage- und Demontagevorgänge, insbesondere wenn enge Passungen an der Welle oder im Gehäuse erforderlich sind.
Das Fehlen von Borden am Innenring ermöglicht eine freie axiale Verschiebung zwischen den Ringen. Diese Eigenschaft macht diese Lager besonders geeignet für die Funktion als Loslager, das dazu bestimmt ist, die thermische Ausdehnung der Welle im Betrieb auszugleichen.
Die Version E behält die allgemeinen Abmessungen eines Standardlagers bei und integriert gleichzeitig mehr Wälzkörpermaterial, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Der Käfig G15 aus Polyamid trägt seinerseits zur Robustheit der Baugruppe bei und weist eine gute Beständigkeit gegenüber Verschleiß sowie Stößen auf.

Wartung:
Der Betrieb dieser Lagerfamilie beruht auf einer den Einsatzbedingungen angepassten Schmierung. Eine regelmäßige Kontrolle des Zustands des Schmiermittels ermöglicht es, den Verschleiß der Laufbahnen und der Wälzkörper zu begrenzen. Die Sauberkeit der Montage ist wesentlich, um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden, die die Kontaktflächen beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus ermöglicht eine periodische Überwachung von Geräusch, Vibrationen und Betriebstemperatur die frühzeitige Erkennung von Betriebsstörungen.
Besondere Aufmerksamkeit ist der Verwendung von Ölen mit Hochdruckadditiven (EP-Additive) auf Schwefel- oder Phosphorbasis zu widmen, da diese Additive die mechanischen Eigenschaften des Polyamidkäfigs beeinträchtigen können, wenn sie mit hohen Temperaturen einhergehen.

Stärken:
• Trennbare Bauweise der Ringe: erleichtert Montage und Demontage
• Fehlen eines Bords am Innenring: ermöglicht axiale Verschiebungen infolge der thermischen Ausdehnung der Welle
• Zylinderrollen mit Linienkontakt: nehmen hohe Radialkräfte auf
• E-Konstruktion mit erhöhter Tragfähigkeit: ermöglicht die Auslegung kompakter Baugruppen
• Käfig aus Polyamid G15: bietet eine gute Verschleißbeständigkeit

Anwendungen:
Diese Lagerfamilie wird in Elektromotoren, Getrieben und Pumpen eingesetzt, wo hohe Radialkräfte und hohe Drehzahlen vorliegen. Dank ihrer NU-Konfiguration übernimmt sie die Funktion eines Loslagers, das in der Lage ist, axiale Verschiebungen infolge der thermischen Ausdehnung der Welle auszugleichen.
Die E-Konstruktion mit erhöhter Tragfähigkeit begünstigt ihre Integration in kompakte Baugruppen, die hohen Radialkräften ausgesetzt sind. Diese Lager eignen sich zudem für industrielle Getriebe, Verdichter und Fördertechnik-Ausrüstungen sowie für andere Mechanismen, die einen Betrieb bei hoher Drehzahl und eine gute Beständigkeit gegenüber Radialkräften erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)144x145x41 mm
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl3400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r252000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr191000 N
Zolltarifcode84825000
166,97 exkl. MwSt.
/ Stück
200,36 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage