NU2222EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:NU2222EMA
Rubix:852430
EAN:0053893773421




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
Produktdetails : NU2222EMA (TIM) Zylinderrollenlager einreihig Timken
Zylinderrollenlager einreihig Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 203x203x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7500 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 203x203x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 7480 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 53 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 527000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 436000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
663,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
796,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen