WN9111 M6X45 IS4 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Sicherheitsschraube TC HC + Stift, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTCHCB6X45EFA2
Rubix:3396577
Hersteller:911126 45
EAN:4043377363312


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9111 M6X45 IS4 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Metrisches Gewinde A2 6X45 sw 4 pin
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw 4 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,85 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
35,82 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
45 mm