DIN966 M8X25 H4 A4 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Linsensenkkopfschrauben mit Kreuzschlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFBPH8X25EFA4-70
Rubix:548993
Hersteller:096648 25
EAN:4043377345332


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 966 |
Produktdetails : DIN966 M8X25 H4 A4 Linsensenkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Linsensenkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz A4-70 8X25 PH4
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 966 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | ph4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,86 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
45,43 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
25 mm