WN9111 M4X40 IS2.5 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Sicherheitsschraube TC HC + Stift, metrisches Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTCHCB4X40EFA2
Rubix:2294819
Hersteller:911124 40
EAN:4043377127471


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9111 M4X40 IS2.5 PIN A2 Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Diebstahlhemmende Schraube Flachrundkopf Innensechskant PIN
Flachrundkopf-SI Schrauben, ISK + PIN, Metrisches Gewinde A2 4X40 sw 2,5 pin
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw 2,5 pin |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,18 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,22 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
Länge
40 mm