249.26-S Sicherheitskuppl. NW7,8 Bi-Tec/MS vern. Tülle LW9/2050 l/min
Sicherheitskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:249.26-S
Rubix:1634925
Hersteller:134082
EAN:4047322483582

Dokumente
Produktdetails : 249.26-S Sicherheitskuppl. NW7,8 Bi-Tec/MS vern. Tülle LW9/2050 l/min
Sicherheitskupplung NW 7,8, Bi-Tec, MS vern., Tülle LW 9, 2050 l/min, Betriebsdruck max. 20 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C. Sicherheits-Entlüftungskupplungen für gasförmige Medien. Kombination von Schiebeventil und Schnellverschlusskupplung. Gekuppelt wird drucklos. Dabei ist lediglich eine geringe Federkraft zu überwinden. Erst wenn die grüne Hülse nach vorn geschoben wird, kann sich der Druck aufbauen. In dieser Position ist es unmöglich, versehentlich oder bewusst zu entkuppeln. Wenn die Verschiebehülse wieder in ihre Ausgangsposition gebracht wird, entlüftet sich der Schlauch und der Anschluss kann gelöst werden. Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | sicherheitskupplung nw |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 21 ) Arbeitstagen
