MS239A125 Aufschraubschlauchtülle, G1, füRSchlauch LW 25 mm, SW 38, MS

Aufschraubschlauchtülle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:MS239A125
Rubix:1610716
Hersteller:134851
EAN:4047322490849
MS239A125 Aufschraubschlauchtülle, G1, füRSchlauch LW 25 mm, SW 38, MS

Technische Zusammenfassung

Typaufschraubschlauchtülle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MS239A125 Aufschraubschlauchtülle, G1, füRSchlauch LW 25 mm, SW 38, MS


Aufschraubschlauchtülle, G 1 i., für Schlauch LW 25 mm, SW 38, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht110 g
Typaufschraubschlauchtülle
HerkunftslandGR
Zolltarifcode74122000
12,02 exkl. MwSt.
/ Stück
14,42 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen