Referenzen
Leuze electronic:RSL420-S/CU416-5
Rubix:3885846
Hersteller:53800209

Produktdetails : RSL420-S/CU416-5 Sicherheits-Laserscanner
Typ: 3, IEC/EN 61496
Typ: 3, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): d, EN ISO 13849-1; Winkelbereich: 270 °; Auflösung Schutzfeld (einstellbar): 30/40/50/60/70/150 mm; Anzahl Feldpaare, umschaltbar: 10; Anzahl Schutzfunktionen: 1 St.; Reichweite: 0 ... 3 m; Reichweite Warnfeld: 0 ... 20 m; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -30 ... 20 %; Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs): 2 St., Transistor, PNP; Anschluss 1: Leitung, 16 -adrig, 5.000 mm, PVC; Anschluss 2: Rundstecker, M12, 4 -polig; Abmessung: 140 mm x 149 mm x 140 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.721,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.665,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
