Referenzen
Leuze electronic:FT23/2
Rubix:3886513
Hersteller:50137718

Produktdetails : FT23/2 Lichttaster energetisch
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,2 m
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,001 ... 0,2 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
