G40010.4 Kegelsenker 90° 10,4 VHM 3 Schneiden, DIN335C blank
Senker G400
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:G40010.4
Rubix:1162006
EAN:7320760128725



Produktdetails : G40010.4 Kegelsenker 90° 10,4 VHM 3 Schneiden, DIN335C blank
Kegelsenker 90° 10,4 VHM 3 Schneiden, DIN335C blank
Technische Informationen
Attribute
| Fasenwinkel | 90 ° |
|---|---|
| Durchmesser | 10,4 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schaft | 6 mm |
| DIN-Norm | din 335 c |
| Gesamtlänge | 50 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Beschichtung | blank |
| Zolltarifcode | 82077090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen