Spannlager mit Gewindestift RHP 1070-60G, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 74.6 mm

Selbstausrichtendes Lager nach europäischer Norm, Baureihe 1000 G und 1000 DECG

Siehe technische Informationen

Referenzen

RHP:1070-60G
Rubix:747654
Hersteller:1070-60G R
EAN:00747023040735
1070-60G (RHP) Gehäuselager /-einheit RHP

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite74,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1070-60G (RHP) Gehäuselager /-einheit RHP


Lager mit breitem Innenring. Gleiche Konstruktion wie die Baureihe 6200, jedoch besser an Lager nach europäischer Norm anpassbar. Baureihe 1000 G: Lager mit Madenschrauben im Innenring und sphärischem Außenring. Baureihe 1000 DECG: Lager mit exzentrischem Klemmring und sphärischem Außenring.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2270 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite74,6 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie1000g
Werkstoffstahl (durchgehärtete innen- und außenringe, hochwertiger stahl)
Käfigstahl
Grenzdrehzahl2450 rpm
Gesamtbreite Lager74,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r45000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr61000 N
Gewicht2,27 kg
126,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an