Referenzen
Rubix-DE:52990180, 9532190180
Rubix:1039253
Hersteller:9532190180
Produktdetails : 9532190180 Seitenschneider 7001 poliert 180mm
Seitenschneider 7001 poliert 180mm KNIPEX
Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.
Seitenschneider, Kopf poliert Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC), Griffe mit Kunststoff überzogen. Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82032000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen