9523490250 Kraft-Seitenschneider VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 250mm

Kraft-Seitenschneider

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:53250250, 9523490250
Rubix:1085055
Hersteller:9523490250
9523490250 Kraft-Seitenschneider VDE 250mm m.M.K.Gr

Produktdetails : 9523490250 Kraft-Seitenschneider VDE mit Mehrkomponenten-Griffen 250mm


Kraft-Seitenschneider VDEmit Mehrkomponenten-Griffen 250mm KNIPEX
VDE-Kraft-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (64 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl. 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Angeschmiedete Gelenkachse für härteste Beanspruchung. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.

Technische Informationen


Attribute
47,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std