WN9083 6X35 T30 A2 Rundkopf-Türbandschraube mit Innensechsrund
Sechslobe-Bandschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VPBTX6X35EFA2-50
Rubix:3395470
Hersteller:908326 35
EAN:4043377228727

Produktdetails : WN9083 6X35 T30 A2 Rundkopf-Türbandschraube mit Innensechsrund
Rundkopf-Türbandschraube mit Innensechsrund
Rundkopf-Türbandschrauben mit Innensechsrund A2-50 6X35 TX30
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,18 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,42 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
