WN9082.1 M10X180 SW7 A2 MONTIERT Stockschraube mit DIN125+9021+934+EPDM
Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:90822110180
Rubix:3395348
Hersteller:90822110 180
EAN:4043377255150

Produktdetails : WN9082.1 M10X180 SW7 A2 MONTIERT Stockschraube mit DIN125+9021+934+EPDM
Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit DIN 125 + 9021 + 934 + EPDM A2 10X180 SW7
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 180 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdruckgröße | sw7 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,06 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
117,67 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
Länge
180 mm
