Referenzen
Rubix-DE:39860210, 9381400210
Rubix:1545905
Hersteller:9381400210

Produktdetails : 9381400210 Sechskantmutter DIN6331 M12 geschmiedet
Sechskantmutter DIN6331 M12 geschmiedet AMF
Präzisions-Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Präzisions-Sechskantmutter mit Bund Ausführung: Höhe 1,5 d. Geschmiedet und vergütet. Ein Ende mit Bund, daher entfällt der Einsatz von Unterlegscheiben, wenn die Größe der Bohrung oder des Spannschlitzes das erlaubt. Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sechskantmutter din6331 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
