Referenzen
AMF:82842
Rubix:1545927
Hersteller:82842
EAN:4020772082840



Produktdetails : 9382000030 Unterlegscheibe DIN6340 M12
Präzisionsunterlegscheibe, DIN 6340
Eigenschaften: gestanzt und flach gepresst, 1200–1400 N/ mm² Festigkeit.
Eigenschaften: gestanzt, flach gepresst und vergütet, schwarz, 1200–1400 N/ mm² Festigkeit.
Eigenschaften: gestanzt und flach gepresst, 1200–1400 N/ mm² Festigkeit.
Eigenschaften: gestanzt, flach gepresst und vergütet, schwarz, 1200–1400 N/ mm² Festigkeit.
Unterlegscheibe DIN6340 M12 AMF
Präzisions-Unterlegscheibe, DIN 6340 Ausführung: Gestanzt und plangepresst, 1200-1400 N/mm² Festigkeit. Ausführung: Gestanzt, plangepresst und vergütet, schwarz, 1200-1400 N/mm² Festigkeit. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Präzisions-Unterlegscheibe, DIN 6340 Ausführung: Gestanzt und plangepresst, 1200-1400 N/mm² Festigkeit. Ausführung: Gestanzt, plangepresst und vergütet, schwarz, 1200-1400 N/mm² Festigkeit. * Größe nicht in DIN enthalten, Maße ähnlich DIN.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | unterlegscheibe |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen