Referenzen
Fischer:568179
Rubix:3830624
Hersteller:Pointer U 6/200/260
EAN:4048962484915




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 260 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Schnittlänge | 200 mm |
Produktdetails : SDS PLUS POINTER U 6/200/260 Bohrer
Der Spezialist für Mauerwerk mit SDS Aufnahme.
• Verkürzte SDS-Aufnahme vermeidet Brüche
• Perfekt geeignet für Mauerwerk
• Ebenfalls universell in anderen Baustoffen einsetzbar
• Schneller Bohrfortschritt
Der fischer Mauerwerksbohrer Pointer U mit geschliffener Hartmetallplatte ermöglicht einen universellen Einsatz in verschiedensten Materialien und ist ideal zum Bohren in Hochlochziegel. Mit der verkürzten SDS-Plus-Aufnahme reduziert sich der Schlag der Maschine auf den Bohrer, wodurch die Kammern der Ziegel nicht zerstört werden. Die Befestigungsmittel können dadurch optimal verankert werden und eine maximale Haltekraft ist garantiert. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM.
Funktion:
• Verkürzter SDS Plus Schaft reduziert die Schlagkraft der Maschine auf den Bohrer und verhindert Brüche im Baustoff
• Bohren ohne Schlag wird empfohlen
Stärken
• Robuste, diamantgeschliffene Hartmetall-Spitze sorgt für Präzession und Schnelligkeit in unterschiedlichen Materialen
• Die verkürzte SDS-Plus Aufnahme reduziert die Schlagkraft auf den Bohrer und vermeidet somit Brüche in Baustoff-Stegen für beste Tragfähigkeit in allen Arten von Hochlochziegeln
• Eine großvolumige Bohrwendel garantiert einen schnellen Abtransport des Bohrmehls
• Universeller Einsatz für unterschiedliche Materialien spart Zeit und Kosten
• PGM Zertifizierung für den passgenauen Halt von Dübeln im Bohrloch
Anwendungen
• Besonders geeignet für bruchfreies Bohren in Mauerwerk
• Ideal zum Bohren in Materialkombinationen
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 260 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 6 mm |
| Schnittlänge | 200 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage