16B-1 VN G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
SD 16B-1 Einfach vernickelt Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD16B1VNS26I
Rubix:1901231



Produktdetails : 16B-1 VN G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Korrosionsgeschützte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,067 g |
|---|---|
| Kette | sd16b1vn |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 27 ) Arbeitstagen